詳細表示

このページのURL:

品番 : EA599GD-10A

品名 : 鋸ナタセット(サヤ付)

仕様

全長×刃長 鋸:420×270mm
なた:440×210mm
(2本組)
刃材質 鋸・なた:高級刃物鋼材
柄材質 鋸:ピーチ
なた:樫
重量 なた:550g
鋸:150g
鞘(ケース):200g
用途 枝打ち、まき割、剪定作業 注意事項 使用後は汚れを取り、油をつけて保管してください。
なたは、片刃仕様です。
ケース(鞘)付
ベルトに取り付け可能(ケースのベルト幅50mmまで)
追加説明
カタログ価格

16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/10/31 14:43現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2489ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top