詳細表示

このページのURL:

品番 : EA599GF-1

品名 : 420mm/270mm 竹挽き鋸(サヤ付・替刃式)

仕様

メーカー アルスコーポレーション(ARS) 型番 TB-27
適用材 竹挽き、塩ビパイプ、樹脂材、合板など 全長 420mm
刃長 270mm ピッチ 3.5mm
刃材質 高炭素刃物鋼(衝撃焼入れ・特殊表面処理) 重量 244g(サヤ含む)
替刃式
垣根作りなどに最適
アサリわけ
樹脂ハンドル・サヤ(樹脂)付き
3.5mmピッチ細目目立て刃が、竹の切断をスムーズにします。
追加説明
カタログ価格

3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/13 02:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2491ページ
ウェブカタログ画像
  • 3.5mmピッチ細目目立て刃が、竹の切断をスムーズにします。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top