品番 : EA599KA-2
品名 : 350mm/200mm 挽き廻し鋸(金属・プラスチック用)
仕様
| メーカー | 神沢鉄工 | 型番 | K-412 |
|---|---|---|---|
| 適用材 | 石膏ボード、窯業系サイディングなど | 全長 | 275~350mm |
| 刃長 | 120~200mm(調整可能) | 刃厚 | 0.9mm |
| ピッチ | 1.1mm | 材質 | 刃:SK-5 柄:塩化ビニール |
| 重量 | 115g | ||
| 下穴不要、先端のキリで切り込み穴があけられます。 | |||
| 刃の長さが自由に調整できます。 | |||
| 刃は工具なしで簡単に交換することができ、他のタイプの刃に交換することにより、様々な用途に使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/01 11:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0135ページ | ||||
