品番 : EA599KB-1
品名 : 230mm/100mm 挽き廻し鋸(替刃式)
仕様
| メーカー | 神沢鉄工 | 型番 | K-415 |
|---|---|---|---|
| 適用材 | 石膏ボード、一般木材、ベニヤ板など | 全長 | 230mm |
| 刃長 | 100mm | 刃厚 | 0.9mm |
| ピッチ | 1.7mm | 材質 | 刃:SK-5(ハードクロームメッキ仕上) 柄:ABS樹脂 |
| 重量 | 65g | ||
| 押切刃なので、壁面などの内装工事・配管工事・電気工事などで活躍します。 | |||
| 先端のキリで切込み穴が開けられます。 | |||
| 刃渡りが短いので、狭い場所でも力強く切断できます。 | |||
| 工具不要の替刃方式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/10 08:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0135ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599KB-11 : 100mm 挽き廻し鋸 替刃(EA599KB-1用) |
