品番 : EA599KT-16
品名 : 150mm 挽き廻し鋸 替刃(引き切り)
仕様
| メーカー | TJMデザイン(TAJIMA) | 型番 | NK-S150M |
|---|---|---|---|
| EA599KT-21用替刃 | |||
| ※磁気は帯びていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
785 円(税抜)/ 864 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/10/30 04:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0135ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599KT-21 : 275mm/150mm 挽き廻し鋸(引き切り・替刃式) |
ウェブカタログ画像
拡大
