品番 : EA599LB-1
品名 : 240mm パイプ鋸 替刃(EA599LB用/5枚)
仕様
| メーカー | 河部精密工業(KSK) | 型番 | PM-18K |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 240mm | 刃幅 | 35mm |
| 刃数 | 18山 | 材質 | JIS SK-4 |
| 入数 | 5枚 | ||
| EA599LB用替刃 | |||
| 鋸刃の材料は、ベーナイト焼入鋼(JIS SK-4)を使用しているので、ねじっても曲げても折れなく、高い安全性をほこります。 | |||
| 刃先は衝撃焼入(インパルス)処理済みで、焼き戻し後の硬度はJIS規格(HRC61°~63°)の金切鋸刃ち同等の刃先硬度があります。 | |||
| 替刃の脱着は、ワンタッチ式によりスムーズで簡単! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/09 07:37現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 0187ページ | ||||

入数:5枚