品番 : EA599LB-10
品名 : 370mm/300mm PVCパイプ鋸(替刃式)
仕様
| メーカー | 河部精密工業(KSK) | 型番 | PM-UT |
|---|---|---|---|
| 全長 | 370mm | 刃長 | 235mm |
| 板厚 | 0.7mm | 山数 | 23山 |
| 材質 | 刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4) グリップ:ABS樹脂・エラストマ樹脂 |
切断能力 | 塩ビパイプ:φ100mm プラスチック:10mm 木材:50mm パネルボード:30mm |
| 塩ビパイプ及び木工材料の切断に最適 | |||
| 折れにくいから安全で安心のブレード! | |||
| ワンタッチ式でブレードの交換が簡単 | |||
| 抜群のフィット感で疲れにくい3次元形状グリップ! | |||
| すべらないエラストマ樹脂ハンドルを採用 | |||
| 刃はねじっても曲げても折れにくいバイメタル構造で高い安全性 | |||
| Niコーティング加工により低摩擦で滑りがよく、サビにくく耐久性が高まります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 06:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0187ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599LB-10B : 300mm PVCパイプ鋸 替刃(EA599LB-10用) |
