詳細表示

このページのURL:

品番 : EA599LG-1

品名 : 600mm PVCパイプケーブルソー

仕様

用途 PVC・PE・ABSパイプ、ポリエチレンチューブなどの切断に ケーブル長 610mm
最大切断パイプ径 200mm 材質 ケーブル:ステンレス
細くて鋭いワイヤーなので、狭いスペースにあるパイプも切断できます。
壁沿いのパイプ、垂木の間、または通常のカッターが適合しないその他の場所に最適です。
人間工学に基づいて設計されたハンドルは、快適でコントロールしやすい。
【使用方法】
パイプにワイヤーを通し、ゆっくりと均一な圧力をかけてパイプが切断されるまでワイヤーを前後に動かします。
※ワイヤーとホースは熱くなります。取り扱う前に冷ましてください。
追加説明
カタログ価格

1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/15 03:02現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0187ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top