品番 : EA599RA-17
品名 : 270mm 造作鋸 替刃(EA599RA-7用)
仕様
| メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | S450 |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 270mm | 刃厚 | 0.6mm |
| ピッチ | 1.7mm | 刃材質 | SK材 |
| 入数 | 1枚 | ||
| EA599RA-7用の替刃です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/09/16 10:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0134ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599RA-7 : 595mm/270mm 造作鋸(替刃式) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
