品番 : EA599RA-4A
品名 : 420mm/180mm 木工鋸(薄刃0.3mm厚・替刃式)
仕様
| メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | 297 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 420mm | 刃長 | 180mm |
| 刃厚 | 0.3mm | ピッチ | 1.0mm |
| 刃材質 | 炭素工具鋼 | 適用材 | 一般木材、角材、竹材、集成材 |
| 替刃式 | |||
| 小さい目立てと超薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙の切削感を実現 | |||
| 長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃のブレを抑えています。 | |||
| 繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。 | |||
| ササクレのない美しい切り口は竹細工に最適です。 | |||
| 鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え、木ヤニの付着もしにくくなっています。 | |||
| 万一、木ヤニが付着しても、水洗いが可能なのできれいに洗い落とせ、手入れが簡単です。 | |||
| 自社開発の衝撃焼入機により、一刃ずつ丁寧に焼き入れを施しています。表面のみを硬化させることで、鋸の柔軟性と鋭い切れ味を両立しています。 | |||
| グリップ力が優れており、少しの握力で切断が出来るので、長時間の作業でも疲れにくいです。 | |||
| 柄の端から端まで、どこでも握れるグリップなのでお好みのスタイルで作業が出来ます。 | |||
| グリップ全体にエラストマ樹脂を採用し、模様は飽きの来ない伝統の青海波紋を表現しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/20 01:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0135ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
