詳細表示

このページのURL:

品番 : EA599RA-5S

品名 : 180mm 木工鋸 替刃(EA599RA-5/-5A用・両刃)

仕様

メーカー 玉鳥産業(RAZORSAW) 型番 S291
刃長 180mm 刃厚 0.5mm
ピッチ 1.5mm 刃材質 炭素工具鋼
入数 1枚
旧EA599RA-5A用の替刃です。
追加説明
カタログ価格

1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/13 20:31現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0135ページ
ウェブカタログ画像
  • 下刃
  • 上刃

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top