品番 : EA599RB-15
品名 : 250mm 竹挽き鋸 替刃(EA599RB-5用)
仕様
メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | S162 |
---|---|---|---|
EA599RB-5用替刃 | |||
1枚入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/06 07:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2552ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA599RB-5 : 420mm/250mm 竹挽き鋸(替刃式) |