品番 : EA599RB-26
品名 : 300mm 竹挽き鋸 替刃(EA599RB-23用)
仕様
| メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | R716 |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 300mm | 刃厚 | 0.8mm |
| ピッチ | 2.5mm | 刃材質 | SK材 |
| 入数 | 1枚 | ||
| EA599RB-23用の替刃です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/05 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2491ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599RB-23 : 470mm/300mm 竹挽き鋸(替刃式・サヤ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
