品番 : EA599RB-3
品名 : 465mm/300mm 仮枠鋸(替刃式・サヤ付)
仕様
メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | 173 |
---|---|---|---|
刃材質 | 炭素工具鋼 | 全長 | 465mm |
刃長 | 300mm | 刃厚 | 0.8mm |
重量 | 200g | ピッチ | 3mm |
適用材 | 仮枠(コンパネ)、一般木材、角材、集成材、塩ビパイプ、デコラ | ||
サヤ付(オートロックケース) | |||
縦・横・斜めの切断が可能で、複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 | |||
鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え木ヤニの付着もしにくくなっています。 | |||
刃先に超高周波エネルギーを用いて焼き入れにより、硬い(Hv950~1200)組織と靭性(ねばり強さ)、耐摩耗性を確保。 | |||
鋸をケースに入れるだけでロックでき、落下防止に役立ちます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,590 円(税抜)/ 5,049 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/20 19:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0137ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA599RB-13 : 300mm 仮枠鋸 替刃(EA599RB-3用) |