品番 : EA599RD-1A
品名 : 300/200mm 折込鋸(替刃式・万能)
仕様
| メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | 5123 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 仮枠、造園、造作、生木、竹挽 | 刃長 | 200mm |
| 刃厚 | 0.7mm | ピッチ | 2.2mm |
| 刃材質 | 炭素工具鋼 | 適用材 | 一般木材、合板、集成材、生木、竹材、塩ビパイプ |
| 替刃式 | |||
| 木目や材料に応じた切削効力を発揮し、美しい切り口とスムーズな切れ味で、一般木材から塩ビパイプまで、あらゆる用途に対応 | |||
| 縦挽目を均等に配置することにより、木目や材料に応じた切削効力を発揮します。 | |||
| タテ・ヨコ・ナナメのあらゆる角度で目詰まりなくスムーズに切断可能 | |||
| 折り込んだ状態でグリップから出ている鋸刃先端を材料等に引っ掛けて片手で開くことができます。 | |||
| 使用用途に応じて鋸刃の角度が調整可能(約25°)切断しにくい状況でも、しっかりとグリップを握って切断できます。 | |||
| 超高周波を用いた焼入により、硬い組織と靭性(ねばり強さ)、耐摩耗性を確保している為、抜群の耐久性を実現しています。 | |||
| グリップにはエラストマ樹脂を採用し、吸い付くようなグリップ感に | |||
| グリップエンドにストラップホールがあり、落下防止にお好みのストラップが装着可能です。 | |||
| 折込タイプなので道具箱に収納しても刃を傷めません。 | |||
| 予備の替刃1枚が入る、収納に便利なケース付 | |||
| 鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え、木ヤニの付着もしにくくなっています。 | |||
| 万一、木ヤニが付着しても、水洗いが可能なのできれいに洗い落とせ、手入れが簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,250 円(税抜)/ 4,675 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/09/18 01:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599RD-11A : 200mm 折込鋸 替刃(EA599RD-1A用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
