品番 : EA599RD-32
品名 : 240mm 折込鋸 替刃(EA599RD-31用)
仕様
| メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | R284 |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 240mm | 刃厚 | 0.3mm |
| ピッチ | 1mm | 刃材質 | SK材 |
| 入数 | 1枚 | ||
| EA599RD-31用の替刃です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/14 13:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0135ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599RD-31 : 543mm/240mm 折込鋸(替刃式) |
ウェブカタログ画像
拡大
