品番 : EA599RJ-1
品名 : [救助用]鋸セット
仕様
| メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | 9900 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 200mm救助鋸、φ12mmハンドドリル、φ4×300mm確認棒、専用収納袋、取扱説明書 | 刃長 | 200mm |
| 刃厚 | 0.7mm | ピッチ | 2.5mm(先端:1.5mm) |
| 収納袋サイズ | 150(W)×25(D)×380(H)mm | 総重量 | 0.272kg |
| 適用材 | 一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材 | ||
| 木造屋根の救助作業に | |||
| 1セットで木材床面への開口作業が可能です。 | |||
| 小さな穴から切り込む専用目立の先端刃 | |||
| 電気を必要としない手工具 | |||
| 防災倉庫やご家庭に常備する事で、プロの隊員だけでなくてもいざという時ご自身ですぐに救助作業を行えます。 | |||
| 鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え、木ヤニの付着もしにくくなっています。 | |||
| 万一、木ヤニが付着しても、水洗いが可能なのできれいに洗い落とせ、手入れが簡単です。 | |||
| 自社開発の衝撃焼入機により、一刃ずつ丁寧に焼き入れを施しています。表面のみを硬化させることで、鋸の柔軟性と鋭い切れ味を両立しています。 | |||
| 【使用方法】 A.ハンドドリルで床に穴をあけます。 B.あけた穴に確認棒をいれて障害物がないか確認します。 C.問題がなければ鋸で切っていきます。 D.それを何回か繰り返し、人が入れる大きさまで切ることができたら完成です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,110 円(税抜)/ 7,821 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/31 18:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2353ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599RJ-11 : [EA599RJ-1用]替刃 |
