品番 : EA599WE-44
品名 : 250mm 木工鋸替刃(EA599WE-34用)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | PS-25L-1 |
|---|---|---|---|
| EA599WE-34用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,130 円(税抜)/ 4,543 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/30 04:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0135ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599WE-34 : 400mm/250mm 木工鋸(サヤ付・替刃式/荒目) |
ウェブカタログ画像
拡大
