品番 : EA599WE-45
品名 : 300mm 木工鋸替刃(EA599WE-35用)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | PS-30L-1 |
|---|---|---|---|
| EA599WE-35用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,770 円(税抜)/ 5,247 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/30 03:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0135ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599WE-35 : 470mm/300mm 木工鋸(サヤ付・替刃式/荒目) |
ウェブカタログ画像
拡大
