詳細表示

このページのURL:

品番 : EA599YA

品名 : 370mm/300mm 金属パイプ鋸(替刃式)

仕様

メーカー 河部精密工業(KSK) 型番 PM-MT
全長 370mm 刃長 235mm
板厚 0.7mm 山数 18山
材質 刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)
グリップ:ABS樹脂・エラストマ樹脂
切断能力 塩ビパイプ:φ100mm
鉄管:φ25mm
アルミサッシ:50mm
プラスチック:10mm
塩ビパイプ及び金属の切断に最適
折れにくいから安全で安心のブレード!
抜群のフィット感で疲れにくい3次元形状グリップ!
すべらないエラストマ樹脂ハンドルを採用
ワンタッチ式でブレードの交換が簡単
Niコーティング加工により低摩擦で滑りがよく、サビにくく耐久性が高まります。
追加説明
カタログ価格

1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/08 06:11現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0187ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top