品番 : EA602AD-1
品名 : 10x12mm/225mm ラチェットレンチ(シノ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | MCC(松阪鉄工所) | 型番 | RW-1012 |
---|---|---|---|
12ポイント | |||
シノ付 | |||
左右切替式 | |||
サイズ | 10×12mm | 全長 | 225mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 20:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA602AD-9 17x21mm/312mm ラチェットレンチ(シノ付) |
EA602AD-11 19x22mm/312mm ラチェットレンチ(シノ付) |
EA602AD-12 21x24mm/355mm ラチェットレンチ(シノ付) |