品番 : EA602AD-15B
品名 : 24x26mm/355mm ラチェットレンチ(シノ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | MCC(松阪鉄工所) | 型番 | RW-2426 |
---|---|---|---|
呼び | 24×26 | サイズ(mm) | L:355、D:50、T:55、 T1:17.5、T2:17 |
重量 | 700g | 材質 | 特殊工具鋼 |
12ポイント | |||
シノ付 | |||
左右切替式 | |||
ハンドル先端のシノは、鉄骨の穴合わせや、ワイヤーロープの広げに最適です。 | |||
鉄骨、橋梁、土木、建設をはじめ、機械、治工具などの整備、組立など幅広い用途に。 | |||
ソケット回転方向はワンタッチで転換可能。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,030 円(税抜)/ 6,633 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 04:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA602AD-9 17x21mm/312mm ラチェットレンチ(シノ付) |
EA602AD-11 19x22mm/312mm ラチェットレンチ(シノ付) |
EA602AD-12 21x24mm/355mm ラチェットレンチ(シノ付) |