詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602AD-19

品名 : 27x32mm/400mm ラチェットレンチ(シノ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー MCC(松阪鉄工所) 型番 RW-2732
12ポイント
シノ付
左右切替式
サイズ 27×32mm 全長 400mm
追加説明
カタログ価格

6,590 (税抜)/ 7,249 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/16 14:40現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA602AJ-27
バリエーション一覧
EA602AD-9 17x21mm/312mm ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AD-11 19x22mm/312mm ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AD-12 21x24mm/355mm ラチェットレンチ(シノ付)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top