品番 : EA602AE-2
品名 : 17x21mm/240mm ラチェットレンチ(アルミ・シノ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | MCC(松阪鉄工所) | 型番 | RAT1721 |
---|---|---|---|
全長 | 240mm | ||
12ポイント | |||
シノ付 | |||
左右切替式 | |||
アルミ鍛造ハンドルにより軽量です(重量200~225g) | |||
カラー | ホワイト | サイズ | 17×21mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,300 円(税抜)/ 4,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 01:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA602AE-4 19x24mm/240mm ラチェットレンチ(アルミ・シノ付) |
EA602AE-5 21x24mm/240mm ラチェットレンチ(アルミ・シノ付) |