品番 : EA602AF-8
品名 : 14x17mm/268mm ラチェットレンチ(ロング/シノ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | MCC(松阪鉄工所) | 型番 | RWD1417 |
---|---|---|---|
呼び | 14×17 | サイズ(mm) | ・L:268、D:36、T:69.5、 T1:26.5、T2:26.5 |
重量 | 340g | 材質 | 特殊工具鋼 |
12ポイント | |||
シノ付 | |||
左右切替式 | |||
ハンドル先端のシノは、鉄骨の穴合わせや、ワイヤーロープの広げに最適です。 | |||
ソケット部の首が長い両口ロングソケットのため、従来品ではできなかった鉄骨建築のC型鋼、H型鋼など深い凹所のネジ締め作業が可能です。 | |||
ソケット回転方向はワンタッチで転換可能。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,050 円(税抜)/ 5,555 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 04:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。