品番 : EA602AF-9
品名 : 17x19mm/312mm ラチェットレンチ(ロング/シノ付)
仕様
メーカー | MCC(松阪鉄工所) | 型番 | RWD1719 |
---|---|---|---|
呼び | 17×19 | サイズ(mm) | ・L:312、D:43、T:75.5、 T1:28.5、T2:28.5 |
重量 | 540g | 材質 | 特殊工具鋼 |
12ポイント | |||
シノ付 | |||
左右切替式 | |||
ハンドル先端のシノは、鉄骨の穴合わせや、ワイヤーロープの広げに最適です。 | |||
ソケット部の首が長い両口ロングソケットのため、従来品ではできなかった鉄骨建築のC型鋼、H型鋼など深い凹所のネジ締め作業が可能です。 | |||
ソケット回転方向はワンタッチで転換可能。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,370 円(税抜)/ 8,107 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/24 02:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0511ページ |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。