品番 : EA602AL-10
品名 : 17x19・22・24mm/452mm 農機具・爪交換レンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | CKR-17×19S |
---|---|---|---|
<セット内容> | 4点セット ・ラチェットメガネレンチ ・アダプター ・サーフェイスソケット22mm ・サーフェイスソケット24mm |
||
総重量:1000g | |||
ビニールケース入 | |||
トラクター、耕運機用の爪交換時のボルト、ナットの着脱作業に最適です。 | |||
ロングサイズなので、爪から離れた位置で作業できます。 | |||
1セットで、あらゆる機種に対応可能です。 | |||
ラチェットメガネレンチ仕様 ・サイズ:17×19mm ・全長・・・452mm ・頭部厚・・・18mm ・頭部外径:41mm ・保証トルク:19mm:367.7mm、17mm:308.9mm ・重量:560g ・材質:クロムバナジウム ・12ポイント ・左右切替式 |
|||
爪交換レンチアダプター仕様 ・差込角:12.7mm(1/2”) ・接続部外径:17mm ・頭部外径:20.0mm ・全長:35mm ・重量:55g ・材質:クロムバナジウム |
|||
サーフェイスソケット22mm ・6ポイント ・差込角:12.7mm(1/2”) ・対辺寸法:22mm |
|||
サーフェイスソケット24mm ・6ポイント ・差込角:12.7mm(1/2”) ・対辺寸法:24mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 01:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0511ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA602AL-10 17x19・22・24mm/452mm 農機具・爪交換レンチ |
EA602AL-11 17x19mm/452mm 農機具・爪交換レンチ |
EA602AL-12 1/2"sqx17mmHEX ソケットアダプター(EA602AL-10用) |
拡大