詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602AL-11

品名 : 17x19mm/452mm 農機具・爪交換レンチ

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 CKR-17×19
サイズ 17×19mm 全長 452mm
頭部厚 18mm 頭部外径 41mm
重量 560g 最大トルク 17mm:308.9N・m
19mm:367.7N・m
保証トルク 17mm:308.9N・m
19mm:367.7N・m
材質 クロムバナジウム
トラクター、耕運機用爪のボルト、ナットの着脱作業に
ロングサイズなので、爪から離れた位置で作業できます。
全長は爪交換時に安全作業出来る長さ
柄部は握り易いグリップ付き
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群
12ポイント
左右切替式
ギア数24(15°送り)
<注意>
・爪交換時に爪に手が当たり、怪我をする恐れがありますので、十分ご注意願います。
・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

8,110 円(税抜)/ 8,921 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 05:55現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0489ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top