詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602AL-2

品名 : 10x13mm/174mm 吊バンドレンチ

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 PHW-1013-3
ソケット部サイズ 10×13mm スパナサイズ 12mm
全長 174mm 重量 210g
最大トルク 10mm:78.5N・m
13mm:94.1N・m
材質 クロムバナジウム
吊バンド、立バンド(10A~100A)の取り付けに最適
ソケット部は、27mmと懐の深いロングタイプ
先端スパナは12mmで、吊金具のタン回しに使用できます。
先端スパナ部をタンに挿入して、手を離しても落ちずに、早回しができます。
先端スパナ部は15°曲がっており、下からの作業を容易にします。
本体はもちろん、爪も鍛造品で、強度が抜群
ソケット部はマルチソケット類に連結できます。
本体部にセーフティーコード用穴付き
12ポイント
左右切替式
ギア数24(15°送り)
<注意>
・スパナ部でタンの早回しの際には、タンにメガネ部を密着させて行って下さい。
・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
・マルチソケットを装着しての高所作業は行わないでください。落下する恐れがあります。
・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

7,030 円(税抜)/ 7,733 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 10:03現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0229ページ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top