品番 : EA602AM-2
品名 : 多機能レンチ(5WAY型/アングル)
仕様
| 全長 | 178mm | 先端角度 | 30° |
|---|---|---|---|
| ソケット形状 | ノンスリップソケット(10mm・13mm)・レースウェイソケット(17mm)・アングルスパナ(12mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用) | 材質 | 炭素工具鋼 |
| 重量 | 200g | ||
| 配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約した5機能レンチ | |||
| 狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに | |||
| 狭い箇所で取り回ししやすく、3箇所で掴むので力がボルト・ナットに伝わりやすい。 | |||
| クイックスパナ形状を搭載、抜き挿しなく素早くボルト・ナットを回すことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,710 円(税抜)/ 5,181 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/05 09:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0229ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
