品番 : EA602AT-116
品名 : 19x24mm/240mm 両口ラチェットレンチ(シノ付/薄型)
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | SRB1924RZ |
|---|---|---|---|
| サイズ | 19×24mm | 厚み | 31mm |
| 全長 | 240mm | 重量 | 370g |
| 材質 | 特殊合金鋼 (仕上げ:ニッケルクロムめっき) | ||
| 住宅施工に最適なショートタイプ | |||
| 安全ロープ取付スライド穴式(43mm) | |||
| 作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ | |||
| グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン | |||
| 表面の仕上げは総みがきタイプ | |||
| 12ポイント | |||
| 左右切替式 | |||
| シノ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,140 円(税抜)/ 4,554 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/10 21:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0487ページ | ||||
