詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602CZ-34

品名 : W3/8"・1/2"/148mm 全ねじレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー マーベル(MARVEL) 型番 MZR-34
サイズ W3/8”・W1/2” 外径 30mm
全長 148mm 重量 235g
W3/8”・W1/2”兼用タイプ
軽天・ケーブルラック・配線などの全ねじボルトの作業に
ハンドル可変式で強力!締めと早回しに対応
着脱がワンタッチ
追加説明
カタログ価格

5,260 (税抜)/ 5,786 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/17 19:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0230ページ

代替品

EA602CZ-34A
  • 品番

    EA602CZ-34A

  • コメント

    変更点:マーベル→M Creativeブランド

ウェブカタログ画像
  • ハンドル可変式で強力\n締めと早回しに対応

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top