品番 : EA602DK-8
品名 : 3本組 4サイズラチェットレンチ
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | PRW-147SS |
|---|---|---|---|
| サイズ | ・5.5×6.0・7.0×8.0mm ・10×12・13×14mm ・17×19・21×24mm (3本組) |
全長 | 115~240mm |
| 重量 | 650g | 材質 | 本体プレート:SUS402J2 ソケット:クロムバナジウム鋼 |
| 3本組セット | |||
| ストレートタイプ | |||
| 体に強化プラスチックを使用しています。 | |||
| 本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製 | |||
| 薄型ソケットなので、狭い場所でのボルト・ナット等の締付に | |||
| 片側2サイズ、1丁で4サイズ使えます。4サイズをひとつにしたことで、腰回りスッキリ!疲労を軽減します。 | |||
| 爪とソケット部は完全な熱処理を施しており、耐久性にすぐれ、本締めができます。 | |||
| 工具袋付き | |||
| ギア数18で20°でラチェットが駆動します。 | |||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 09:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0426ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
