品番 : EA602K-300
品名 : 5本組 ラチェットめがねレンチ(インチ)
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | サイズ(インチ) | 1/4×5/16・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×11/16・3/4×7/8 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 114~235mm | 入数 | 5本組 |
| ポイント | 1/4×5/16・3/8×7/16・1/2×9/16:6ポイント 5/8×11/16・3/4×7/8:12ポイント |
材質 | スチール(クロムメッキ仕上げ) |
| ストレート | |||
| レンチを裏返すだけで、回転方向の切り替えが可能です。 | |||
| ビニールポーチ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA602KA-11 : 1/4" x 5/16"ラチェットめがねレンチ |
| セット商品 | EA602KA-15 : 5/8" x 11/16" ラチェットめがねレンチ |
| セット商品 | EA602KA-17 : 3/4" x 7/8" ラチェットめがねレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
