詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602KL-32

品名 : 32x550mm ラチェットメガネ(切替式・強力型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

6ポイント
サイズ 32mm 重量 2.86kg
ハンドル長 550mm
※ハンドル長は、六角穴中央からの長さです。
材質 スチール
左右切替式
追加説明
カタログ価格

29,000 (税抜)/ 31,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/23 22:33現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top