品番 : EA602KS-4
品名 : 17x19mm/305mm ラチェットめがねレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | スチール | ||
---|---|---|---|
ストレートタイプ | |||
12ポイント | |||
サイズ(mm) | 17×19 | 全長(mm) | 305 |
重量(g) | 363 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,770 円(税抜)/ 4,147 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 05:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA602KS-1 8x10mm/203mm ラチェットめがねレンチ |
EA602KS-2 12x14mm/254mm ラチェットめがねレンチ |
EA602KS-3 13x15mm/305mm ラチェットめがねレンチ |
EA602KS-5 18x21mm/356mm ラチェットめがねレンチ |
拡大
※画像はEA602KS-3です。