詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602LB-10

品名 : 8x10x12x13mm ラックレンチ

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 PRW-3L
商品名 ラクラッチ 使用範囲 8・10・12・13mm
ギア数 18(20°送り) 最大トルク 8mm部:23.5N・m
10mm部:47.1N・m
12mm部:82.4N・m
13mm部:94.1N・m
全長 146mm 頭部厚み 9.6mm
ソケット部長さ 8mm部:13.0mm
10mm部:12.0mm
12mm部:18mm
13mm部:18mm
重量 185g
材質 本体プレート:SUS420J2
ソケット:クロムバナジウム鋼
グリップ:強化プラスチック
ストレートタイプ
ソケット部は、ロングサイズで、1丁で4サイズ使用できます。
本体プレート部には、強度と耐空性の高いステンレスを採用しています。
軽量化と握りやすさを追及し、本体に強化プラスチックを使用しています。
本体プレート部にセーフティーコード用穴付き
電路支持金具を締め付けるには、十分な強度があります。
各種ラックの取り付け作業に最適
軽量化と握りやすさを追求して、中のプレートには強化プラスチックを使用しています。
配管バンド、電路支持金具の脱着にも適しています。
左右切替式
<注意>
ギヤ部を傷つけますとスムーズな回転が損なわれますので保管にはご注意願います。
ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めて下さい。
高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/21 13:03現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0229ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top