詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602LB-13

品名 : 10x12x13x14mm ラックレンチ(アルミ合金製)

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 PRW-4LAK
ソケットサイズ 10×12×13×14mm ギア数 18(20°送り)
最大トルク 10㎜部:24N・m
12mm部:40N・m
13mm部:50N・m
14mm部:60N・m
全長 167.5mm
ソケット部長さ 10㎜部:17.5mm
12mm部:17.5mm
13mm部:19.0mm
14mm部:19.0mm
重量 115g
材質 アルミ合金
ストレートタイプ
ソケット部はロングサイズで1丁で4サイズ(10・12・13・14mm)使用出来ます。
本体・ソケット部もアルミ合金製で超軽量化を実現しました。
2段爪を採用しており電路支持金具の取り付けには十分な強度があります。
ギア数18で20°でラチェットが駆動します。
一般産業用締め付けトルク(強度区分4.6)の3~4倍の設置トルク
6ポイント
左右切替式
<注意>
・ソケットもアルミ製ですので打撃や衝撃を与えないで下さい。
・ギヤ部を傷つけますとスムーズな回転が損なわれますので保管にはご注意願います。
・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
・ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めて下さい。
・工具の使用目的以外に使用し
追加説明
カタログ価格

7,550 円(税抜)/ 8,305 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/09 19:43現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0229ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top