詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602LB-17

品名 : 10x17・13x19mm ラックレンチ(スライド式)

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 PRW-5WS
ソケットサイズ 10×17・13×19mm ギア数 18(20°送り)
最大トルク 10mm部:47.1N・m
17mm部:94.1N・m
13mm部:94.1N・m
19mm部:211.8N・m
全長 190mm
ソケット部長さ 10mm部:19~45mm
17mm部:17~43㎜
13mm部:9~45mm
19mm部:14~50mm
重量 本体:275g
ソケット:80g
材質 本体プレート:SUS420J2
ソケット:クロムバナジウム鋼
ストレートタイプ
スライドソケットを組み合わせた電材屋向けセット
13×19mmソケットの軸は17mmの六角レンチとしてお使い頂けます。
本体の10×17mmソケット部はスライド式
軽量化と握り易さを追及して、本体に強化プラスチックを使用しています。
本体プレート部は強度と耐久性の高いステンレス製
ギア数18で20°でラチェットが駆動します
レースウェイダクトD1・D2の取り付けにも使用出来ます。
左右切替式
<注意>
・スライドソケットを脱着する際は、必ず両手で落とさない様に気を付けて行って下さい。
・スライドソケットが確実の装着されている事を確認して作業して下さい。
・ソケット部をスライドする際に、指をはさまないようにご注意願います。
・ギヤ部を傷つけますとスムーズな回転が損なわれますので保管にはご注意願います。
・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

10,300 (税抜)/ 11,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/05 15:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0229ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top