品番 : EA602LB-21
品名 : 8x10x12x13mm ラックレンチ(ハイラッチ)
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | PRW-3HL |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ハイラッチ | 使用範囲 | 8・10・12・13mm |
| ギア数 | 36(10°送り) | 全長 | 146.5mm |
| ソケット部長さ | 8mm部:12.5mm 10mm部:11.5mm 12mm部:17.5mm 13mm部:17.5mm |
重量 | 145g |
| 材質 | 本体:アルミ合金 ソケット:クロムバナジウム鋼 グリップ:強化プラスチック |
||
| ストレートタイプ | |||
| 左右切替式 | |||
| ギア数が細かくコンパクトな振り幅で作業できます。 | |||
| 空転トルクが軽く作業性に優れています。 | |||
| 2段爪の採用で電路支持金具の締め付けに十分な強度があるので本締めができます。 | |||
| 本体はアルマイト処理を施し耐久性・耐摩耗性があります。 | |||
| 本体プレート部にセーフティーコード用穴付き | |||
| 各種ラックの取り付け作業に最適 | |||
| <注意> ・本体プレートはアルミ合金製ですので、打撃や衝撃を与・えないでください。 ・高所作業での使用は安全ひも等の落下防止策をしてください。 ・ボルト・ナットに合ったサイズを使用し、斜め掛けや浅掛けはしないでください。 ・ギア部をキズ付けますとスムーズな回転が損なわれますので、保管にはご注意ください。 ・工具の使用目的以外には使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,550 円(税抜)/ 8,305 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 10:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
