品番 : EA603A-1A
品名 : 0.8-3.0mm ねじ山修正ヤスリ(メトリック 外ねじ)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 12000/ISO-1 |
|---|---|---|---|
| ねじの種類 | ISO(メートル並目ねじ)用 | 全長 | 230mm |
| 溝間サイズ | 0.8・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0mm | 重量 | 119g |
| 材質 | S45C | ||
| 合計8サイズで使用可能なネジ溝修正ヤスリ | |||
| 内側のネジ山と外側のネジ山の両方に使用可能 | |||
| ISO規格ネジ用 | |||
| ※ステンレスネジには使用できません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 11:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0351ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
