品番 : EA603AB
品名 : 32-128mm ねじ山修正ツール(外ねじ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ねじを傷つけないパッド付
仕様
| ねじ山数(1インチにつき) | 4・5・6・7・7-1/2・8・9・10・11・11-1/2・12・14・16・18・20・24 | 修正能力 | 32~127mm |
|---|---|---|---|
| 刃先角度 | 60° | 全長 | 230mm |
| 材質 | 工具鋼(パット部:アルミ鋳物) | 重量 | 1.26kg |
| インチサイズねじ専用 | |||
| シャフト、スピンドル、ハウジングなどのネジ部の損傷を修復します。 | |||
| アルミダイキャスト製のパッドは対象のネジにダメージを与えにくくしています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 05:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0351ページ | ||||
