詳細表示

このページのURL:

品番 : EA603AC-60

品名 : ねじ山修正ツールセット(内M5-M12・外ねじM4-13)

仕様

メーカー ノガ・ウォーターズ(NOGA) 型番 NS1044
修正能力 内ねじ:5~12mm
外ねじ:4~13mm
セット内容 ・内径ねじ山修正工具:5~8mm、8~12mm
・外径ねじ山修正工具:4~13mm
・ナイロンパッド
・ケース
★ナイロンパッド付でアルミ等の柔らかいねじにも使用できます。
追加説明
カタログ価格

19,900 円(税抜)/ 21,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 09:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0351ページ
ウェブカタログ画像
  • ★ナイロンパッド付でアルミ等の柔らかいねじにも使用できます。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top