詳細表示

このページのURL:

品番 : EA603AD-1

品名 : 0.8-3.0mm ねじ山修正ヤスリ(メトリック 外ねじ)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 47390
溝間サイズ 0.8・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0mm 全長 230mm
材質 クロムバナジウム
対応するピッチをボルトに当て、ヤスリのように使用する事によってネジ山を修正できます。
追加説明
カタログ価格

5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/02 14:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0351ページ
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top