詳細表示

このページのURL:

品番 : EA603AK

品名 : 3本組 ねじ山修正ヤスリ(外ねじ)

ソフトグリップ付

仕様

メーカー LANG TOOLS(ラングツール) 全長 213mm
総重量 507g 重量(1本当り) 120g
<セット内容>
インチ間の溝数:9/10/12/16/20/27/28/32(インチねじ用)
インチ間の溝数:11/12/13/14/16/18/20/24(インチねじ用)
溝間サイズ:0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00mm(ミリねじ用)
ソフトグリップ(3個)
鉄製
インチネジ用、ミリネジ用
サイズはバーに刻印あり
インチ間の山数 12・16・20は二面あり
追加説明
カタログ価格

7,870 円(税抜)/ 8,657 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 05:43現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0351ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top