詳細表示

このページのURL:

品番 : EA603CC

品名 : バルブスプリングコンプレッサー

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 46858
アダプター径 (内径×外径) φ16.8×φ25.4mm
φ20×φ30mm
能力 55~175mm
全長 370mm 奥行 165mm
エンジンのバルブ系の脱着に
デュアルアクション仕様で、1度クランプ幅を決めると連続作業が可能です。
追加説明
カタログ価格

10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/19 05:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0303ページ
ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top