詳細表示

このページのURL:

品番 : EA603CD-1

品名 : フライホイールターンツール

仕様

全長 使用時:約400mm
折りたたみ時:300mm
重量 562g
フライホイールに掛けてエンジンを回転させるための専用レンチ
車両のフライホイールやフレックスプレートの保持・回転に最適。
フライホイールやハーモニックバランサーのボルトを規定トルクで締め付ける際、フライホイールやフレックスプレートが回らないよう固定するのにも使用します。
収納に便利な折りたたみ式。
スベリ止めグリップ。
追加説明
カタログ価格

6,600 円(税抜)/ 7,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/01 09:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0309ページ
ウェブカタログ画像
  • 車両のフライホイールやフレックスプレートの保持・回転に最適。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top