詳細表示

このページのURL:

品番 : EA603DH

品名 : ピストンリングインストーラー

仕様

適用リング厚み 1.2~6.3mm 全長 170mm
材質 スチール
ピストンリングの脱着に。
リングの破損を減らしてコストダウン。
テーパー状のジョーがコンプレッサーリングを確実に脱着します。
追加説明
カタログ価格

2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/04 12:36現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0304ページ
ウェブカタログ画像
  • ピストンリングの脱着に。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top