詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604A-11

品名 : 65-120mm/3/8"DR・1/2"DR オイルフィルターレンチ

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 108-2
取付、取外し両用
差込角 3/8”・1/2” 六角対辺 19mm
適合径 65~120mm
爪は滑りにくいローレット加工
重量(kg) 0.6
頑丈な3本爪タイプのオイルフィルターレンチです。
アダプターを装着した状態では1/2”SQ(DR)のスピンナーハンドル等もしくは21mmのメガネレンチ等で回すことができ、アダプターを取り外せば3/8”SQ(DR)のスピンナーハンドル等で回すことができます。
締め、緩め両方に使用できるリバーシブルタイプです。
追加説明
カタログ価格

10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/15 03:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0311ページ
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top