詳細表示

このページのURL:

品番 : EA604A-26

品名 : 61-121mm/ 3/8"DR オイルフィルターレンチ

仕様

メーカー CTA 型番 2505
適合径 61~121mm 差込角 3/8”
六角対辺 3mm
取外し用
スチール製
ギアで作動します。
追加説明
カタログ価格

4,720 (税抜)/ 5,192 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/30 00:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0311ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top